KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 33 mm

Art.-nr.: 235505 33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 33
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ABS
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 99 mm
Udhængslængde LA 139 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 090408 32-..
Vendeplatteskruesæt 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 170 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235505 33
EAN/GTIN 4047109026773
Producentnummer U11 53300

Betegnelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmax = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010239012.
Maksimal ⌀ =D+0,5mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven