KOMET® vendeskærsplatte 23-130

Art.-nr.: 236576 23-130
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308
Betegnelse 23-130
Type BK7935
Type Inox
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236576 23-130
EAN/GTIN 4047109229587
Producentnummer W83 23130.087935

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere