{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 38 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 80 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/2 tommer | |
Udhængslængde LA | 111 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 181 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253004 |