HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 40 mm

Art.-nr.: 235000 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX Pro
Nominel ⌀ D 40
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 84 mm
Udhængslængde LA 116 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 70 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,35 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT13M510 / XOMT13M506
Vendeplatteskruesæt 232980 6 (TX15;3Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 186 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235000 40
EAN/GTIN 4062406253028

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven