Borevendeskærsplatte SOGX 100408, til vendeplattekorthulsbor, HB6715

Art.-nr.: 234077 GG
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    152,57 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    127,17 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Serie Power Drill
Producentbetegnelse SOGX 100408
Basisform kvadratisk
Skærepladebredde 9,6 mm
Skæreplattetykkelse 4 mm
Skærepladelængde 9,6 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 9,6 mm
Højde på skær 4 mm
Skærepladediameter 9,6 mm
Hjørneradius 0,77 mm
Hjørnevinkel 90 grader
Spånvinkel 8 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8,5 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 8,5 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 8,5 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode SOGX 100408
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse HB6715
Belægning TiCn-Al2O3
Type HB6715
Skærepladetykkelse 4 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SOGX 100408
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SO1004084N
Beskrivelse, skæreplade SOGX 100408
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign faset og afrundet (S)
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 2 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 234077 GG
EAN/GTIN 4045197742391
Producentnummer 234077 GG
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

GG (G)
K
200
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).