• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Borr-vändskär SOGX 100408 S, för fullhålsborr med vändskär, HB6715

Art-nr.: 234077 GG
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    242,73 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    202,26 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
554 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 100408
Serie Power Drill
Typ GG
Sort HB6715
Skärmaterial VHM
Matning f 0,13 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 234077 GG
EAN/GTIN 4045197742391
Tillverkarens nummer 234077 GG
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

GG(G)
K
200
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Anmärkning:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Drill" Visa alla