• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de taladrado SOGX 100408, para plaquita reversible-broca maciza, HB6535

Número de artículo: 234072 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    22,99 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    19,17 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase HB6535
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Power Drill
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud del filo de corte l 9,6 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,6 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Código ISO SOGX 100408
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,16 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante ST900
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB6535
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOGX 100408
Designación plaquita de corte SOGX 100408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Latón
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234072 ST900
EAN / GTIN 4045197697806
Número del fabricante 234072 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000 – 234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.