Vendeplattekorthulsbor med kombiskaft, til vendeskærsplatter WOEX

Art.-nr.: 232298 43
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 43 mm
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 86 mm
Udhængslængde LA 125 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Vendeplatteskruesæt 239700 10IP (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 185 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232298 43
EAN/GTIN 4045197677167
Producentnummer 232298 43
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 06T304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter