Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232298 43
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 43 mm
Longueur totale L 185 mm
Longueur utile L1 86 mm
Longueur de col A 125 mm
Diamètre de queue DS 32 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Référence fabricant Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL03201415
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Longueur queue LS 60 mm
Type de queue HE
Longueur des goujures 121 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,36 mm
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 158 degré
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WO06T3043N
Désignation de la plaquette WOEX06T304
Interface interface 1
Poids 1 098 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage MTC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 1 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232298 43
EAN / GTIN 4045197677167
Réf. fabricant 232298 43
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de process maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 06T304.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).