{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 22 mm | |
| Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Nyttelængde L1 | 44 mm | |
| Udhængslængde LA | 68 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Skaftlængde Ls | 56 mm | |
| Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 | |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Samlet længde L | 124 mm | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 232298 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197676948 | |
| Producentnummer | 232298 22 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |