Grundelement MK-skaft, med indvendig køling 48

Art.-nr.: 232272 48
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 3×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
Nyttelængde L1 130,1 mm
Morsekonus MK, størrelse 5
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232272 48
EAN/GTIN 4062406105914

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven