Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 48

Réf.: 232272 48
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 48 mm
Longueur totale L 368,1 mm
Longueur utile L1 130,1 mm
Longueur de col A 218,6 mm
Arrosage interne oui
Type de barre cône morse CM
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation MKG00502X95
Dimensions de l’attachement 5
Longueur queue LS 149,5 mm
lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc 65 mm
Diamètre de corps D2 46,7 mm
Longueur des goujures 167,08 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 10,68 mm
Longueur de montage, support 194,8 mm
Angle d’hélice 20 degrés
Exécution goujure 1
Angle, 1er étage 132 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 7,9 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX48
Désignation de la plaquette 232286 48
Longueur fonctionnelle 218,6 mm
Poids 3 296 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 3×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232272 48
EAN / GTIN 4062406105914
Réf. fabricant 232272 48
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Goujures droites.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.