{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 48 mm | |
| Longitud total L | 368,1 mm | |
| Longitud útil L1 | 130,1 mm | |
| Longitud de alcance A | 218,6 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | MKG00502X95 | |
| Tamaño del asiento | 5 | |
| Longitud vástago LS | 149,5 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 65 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 46,7 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 167,08 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 10,68 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 194,8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Modelo de ranura de virutas | 1 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 132 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 7,9 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-2322XX48 | |
| Designación plaquita de corte | 232286 48 | |
| Longitud funcional | 218,6 mm | |
| Peso | 3.296 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 232272 48 | |
| EAN / GTIN | 4062406105914 | |
| Número del fabricante | 232272 48 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |