Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 36

Art.-nr.: 232270 36
Rabat
6980,56 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Udførelse: 12×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 12×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 36 mm - 47 mm
Nyttelængde L1 432 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232270 36
EAN/GTIN 4045197717948

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Reducér tilspændingsværdier f med 10% og vc-værdier med 30%.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven