Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12×D, Type: 36

Réf.: 232270 36
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
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 36 mm
Longueur totale L 635,2 mm
Longueur utile L1 432 mm
Longueur de col A 517,7 mm
Arrosage interne non
Type de barre cône morse CM
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation MKG00402X85; HOG-23228X36
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 4
Longueur queue LS 117,5 mm
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc 47 mm
Diamètre de corps D2 34,1 mm
Longueur des goujures 464,53 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 8,01 mm
Longueur de montage, support 497,1 mm
Angle d’hélice 0 degrés
Exécution goujure 1
Angle, 1er étage 132 degrés
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1; interface 2
Epaisseur de plaquette T 6,4 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX36
Désignation de la plaquette 232286 36
Longueur fonctionnelle 432 mm
Poids 3 011 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 12×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232270 36
EAN / GTIN 4045197717948
Réf. fabricant 232270 36
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Goujures droites.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.