CT module leeg

Artikelnummer: 2322323
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2322323
EAN/GTIN 4010886895207
Nummer fabrikant 2322323
L-nummer L60160 3520

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken
Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten.
Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt
Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging.
Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap
Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen.
resistent tegen oliën en vetten
Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel
Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen