Check-Tool-modul tomt

Art.-nr.: 2322277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2322277
EAN/GTIN 4010886895047
Producentnummer 2322277
L-nummer L60160 3498

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel visuel fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindlæg
Enkle visuel fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindlæg
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod skader
Håndtagets fordybninger gør det nemmere at tage værktøjet ud
Den tydelige værktøjskontur gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedtstoffer
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste
Mål: B 315,0 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 390 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen