Check-Tool-Module vide

Réf.: 2322277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2322277
EAN / GTIN 4010886895047
Réf. fabricant 2322277
Article hors catalogue L60160 3498

Description

Description:

Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Résistant aux huiles et aux graisses
Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles
Dimensions : L 315,0 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 390 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non