ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats HCP-IQ k7 18 mm

Art.-nr.: 231745 18
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 137

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Type IC908
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 137 grader
til basiselement størrelse 18
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,31 mm/o
Iscar-artikelbetegnelse HCP 180-IQ IC908
Antal skift/skær 2
Belægning TiAlN
Geometri HCP-IQ
Producentbetegnelse HCP 180-IQ IC908
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231745 18
EAN/GTIN 7291075333473
Producentnummer 5567351

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skæreforsats til præcis positionering og stabil opspænding. Vinklede radiale anslagsflader for en betydelig forøgelse af klemmekraften på grund af de skærekræfter, der virker under bearbejdningen. Til produktiv borebearbejdning med høje tilspændingshastigheder.
HCP-IQ
Hovedanvendelsesområde ISO P og ISO K. Bedst mulig centreringsevne, bearbejdning af krumme overflader. Må ikke anvendes i duktile materialer.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D. Lav kun pilotboringer med skæreforsatser af samme type – især ved forsatserne FCP og QCP-2M. Følg anvendelsesanvisningerne for grundelementet. Skærtolerance for forsatserne: k7 (positiv tolerance for skærdiameter).
Betegnelseskonvention: [type] [⌀ DC]-[tilføjelse] [skæremateriale]
Eksempler:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven