{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 18 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 18 mm | |
| Úhel špičky | 137 stupně | |
| Typ | IC908 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | HCP 180-IQ IC908 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SUMOCHAM | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC908 | |
| Označení řezné destičky | HCP 180-IQ IC908 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,019 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0,001 mm | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231745 18 | |
| EAN / GTIN | 7291075333473 | |
| Číslo výrobce | 5567351 |