{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Udførelse | 3×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | ja | |
| ⌀-område Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
| Nyttelængde L1 | 111 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
| Skaftlængde Ls | 60 mm | |
| Spændeskrue | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
| Samlet længde L | 222 mm | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 231605 36 | |
| EAN/GTIN | 4045197725967 | |
| Producentnummer | 231605 36 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |