{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 10,5 mm - 10,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 33 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Spændeskrue | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231605 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197716118 |