Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.40321809LIM

Art.-nr.: 231365
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 231365
EAN/GTIN 4069739465524
Producentnummer 80.40321809LIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.40321809LIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 128 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad