Radiális fúró- és marófej, behúzott, 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.40321809LIM

Cikkszám: 231365
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 231365
EAN / GTIN 4069739465524
Gyártó száma 80.40321809LIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.40321809LIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Max. Nyomaték (TQX): 63 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 128 mm
  • Funkcióhossz (WF): 90 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos