Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, spantanghouder 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.40321809LIM

Artikelnummer: 231365
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 231365
EAN/GTIN 4069739465524
Nummer fabrikant 80.40321809LIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.40321809LIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 128 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak