Beskrivelse:
Fladt design
Med tyndvæggede ringe
UD-profil
Returvinkel 7° til 14x15 mm, 6° fra 16x17 mm til 18x19 mm
Til rateløsning eller hurtig tilspænding
Vanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være mat forkromning, ratelindsats og ratel manganfosfateret
Flammesmedet
Bekendt GEDORE-teknologi nyligt kombineret: Det taljerede skaft fra No. 7 og den videreudviklede mekanisme fra U-20 skraldeknarterne
Med adapter No. 7 RA eller No. 7 RB (bestilles separat) bliver No. 4 R til en (bit) skraldeknage.
Egenskab:
- Design: Fladt design, med tyndvæggede ringe
- Totallængde [mm]: 222 mm
- Indhold (antal stk.): 1 stk.
- Hovedbredde 1 [mm]: 31,7 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 33,6 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 10,2 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 10,6 mm
- Materiale: 31CrV3