Dubbele ringratelsleutel 16x17 mm

Artikelnummer: 2306808
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2306808
EAN/GTIN 4010886890363
Nummer fabrikant 2306808
L-nummer L60160 3302

Omschrijving

Omschrijving:

met dunwandige ringen, UD-profiel, arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm, voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie, GEDORE vanadium staal 31CrV3, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd, gloeiend gesmeed, beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel, met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt, Bij adapter nr. 7 RA of nr. 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de nr. 4 R een (bit)ratel.

Kenmerk:

  • uitvoering: Plat ontwerp, met dunwandige ringen
  • totale lengte [mm]: 222 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 31.7 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 33.6 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 10.2 mm
  • Hoofdhoogte 2 [mm]: 10.6 mm
  • materiaal: 31CrV3