PCHLS 20-24 Værktøjsholder til 5-skærs platter til udfræsning, notning og afstikning ved høje skuldre

Art.-nr.: 2302736
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302736
EAN/GTIN 7291075215229
Producentnummer 2302736
L-nummer L23920 1402

Betegnelse

Beskrivelse:

Holder til afstiksværktøj, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 0,8 mm, samlet højde (OAH) 25 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 19,5 mm
  • Samlet højde (OAH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle