• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFFH 65L-3IQ Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2302564
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 150 mm
Höhe h1 32 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302564
EAN / GTIN 7291075310702
Herstellernummer 2302564
L-Nummer L23920 951

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 90 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 65 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm