TGTR 1616-3-D52-IQ Kompakte værktøjsholdere med forstærkede skæreholdere til notfræsning og afstikning med TANG-GRIP-skær, især til maskiner med pick-up-spindel

Art.-nr.: 2302445
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302445
EAN/GTIN 7291075302745
Producentnummer 2302445
L-nummer L23920 2428

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle