TGTL 1616-2T18SH-L120-IQ Kompakt værktøjsholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skær til brug på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2302343
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302343
EAN/GTIN 7291075289220
Producentnummer 2302343
L-nummer L23920 2253

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle