DGTR 16B-2D25SH Kompakte spændeholdere til ind- og udstikning på CNC-drejebænke og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2301537
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301537
EAN/GTIN 7291075113747
Producentnummer 2301537
L-nummer L23920 250

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 19,7 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 19,5 mm
  • Samlet højde (OAH) 19,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 25,4 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle