DGTR 25B-3D40 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2301402
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301402
EAN/GTIN 7291075089158
Producentnummer 2301402
L-nummer L23920 2554

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 35,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm