DGTR 12B-2D30 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2301388
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301388
EAN/GTIN 7291075089011
Producentnummer 2301388
L-nummer L23920 1986

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærebredde, maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde, min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 29,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm