DGTR 1616-3 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301256
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301256
EAN/GTIN 7291075044010
Producentnummer 2301256
L-nummer L23920 1625

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle