DGTR 1616-3 Clemă compactă pentru despicare și canelare

Cod articol.: 2301256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301256
EAN / GTIN 7291075044010
Număr producător 2301256
L-Număr L23920 1625

Descriere

Descriere:

Clemă compactă pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm