DGTL 1616-2 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301253
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301253
EAN/GTIN 7291075043983
Producentnummer 2301253
L-nummer L23920 1592

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm