Beskrivelse:
Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 84 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skær (CICT) 18, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 18
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 84 mm
- Skærediameter (DC) 250 mm
- Antal skærende organer (CICT) 18
- Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
- Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
- Navdiameter (DHUB) 80 mm
- Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 18
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 320 Rev/min.