• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

SGFH 52-8 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2300535
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2300535
EAN/GTIN 7291075069204
Producentnummer 2300535
L-nummer L23920 552

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm, skærebredde min. (CWN) 7,4 mm, samlet længde (OAL) 190 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7,4 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 190 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 190 mm