SGAFR 14-2 Self-Grip, kompakte værktøjsholdere til automatiske drejebænke.

Art.-nr.: 2300176
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300176
EAN/GTIN 7291075067507
Producentnummer 2300176
L-nummer L23920 1387

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, total længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 14 mm
  • Skaftbredde (B) 14 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle