SGAFR 14-2 Utensili monolitici SELF-GRIP, per macchine automatiche

Codice art.: 2300176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300176
EAN / GTIN 7291075067507
Codice del produttore 2300176
Numero-L L23920 1387

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 14 mm
  • Profondità stelo (B) 14 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto