{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 9,3 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M5 | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Drevstørrelse | 20IP | |
| Gevindstigning P | 0,8 mm | |
| Overflade | forzinket | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | M | |
| Materiale | stål | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 6 Nm |
| Artikelnummer | 229900 | |
| EAN/GTIN | 5673548 | |
| Producentnummer | 5673548 | |
| Producent/ansvarlig person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |