{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nein | |
| Lungime nominală L | 9,3 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M5 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | 20IP | |
| Pasul filetului P | 0,8 mm | |
| Suprafaţă | galvanizat | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 6 Nm |
| Cod articol | 229900 | |
| EAN / GTIN | 5673548 | |
| Număr producător | 5673548 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |