{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | ne | |
| Vardinė ilgis | 9,3 mm | |
| Sriegių dydis | M5 | |
| Pavaros profilis | vidinis šešiabriaunis | |
| Pavaros dydis | 20IP | |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
| Paviršius | cinkuot. | |
| Koto modelis | Vollgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | M | |
| Medžiaga | plienas | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 6 Nm |
| Produkto numeris | 229900 | |
| EAN / GTIN | 5673548 | |
| Gamintojo numeris | 5673548 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com |