Stabelramme til palleløbehjul

Art.-nr.: 22900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 22900
EAN/GTIN 4017976229003
Producentnummer 22900
L-nummer L90080 829
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Til parkering af flade paller og netpaller i en ergonomisk fordelagtig højde. Vinkelstål svejset konstruktion, med fangehjørner, robuste støtterør med fodplader, kan indsættes i hjørnehylstre på stabelrammen. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Stablingsrammerne kan fastboltes til pallechassiset via fodpladerne ved hjælp af et boltsæt (medfølger i leveringen).

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Brugsfladelængde (mm): 1010
  • Bredde af brugbar overflade (mm): 810
  • Højde uden chassis (mm): 140
  • Højde med chassis (mm): 422