Cadru de stivuire pentru cărucior de paleți

Cod articol.: 22900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 22900
EAN / GTIN 4017976229003
Număr producător 22900
L-Număr L90080 829
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Pentru parcarea paleților plane și a paleților cu plasă la o înălțime favorabilă din punct de vedere ergonomic. Construcție sudată din oțel unghiular, cu colțuri de prindere, tuburi de susținere robuste cu plăci de picior, pot fi introduse în manșoanele de colț de pe cadrul de stivuire. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Cadrele de stivuire pot fi fixate ferm cu șuruburi pe șasiul pentru paleți prin intermediul plăcilor de picior, cu ajutorul unui set de șuruburi (inclus în livrare).

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
  • Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
  • Înălțime fără șasiu (mm): 140
  • Înălțime cu șasiu (mm): 422