Rehausse palettes

Réf.: 22900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 22900
EAN / GTIN 4017976229003
Réf. fabricant 22900
Article hors catalogue L90080 829
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction mécano-soudée en profilé d'acier avec 4 supports, revêtement époxy RAL 5007. Barres de soutien avec pattes de renfort. Les supports amovibles pour rouleurs de palettes permettent de placer les charges à hauteur idéale et peuvent être fixées au rouleur au moyen d'un système de vissage sur pattes très solide.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de surface utile (mm): 1010
  • Largeur de surface utile (mm): 810
  • Hauteur sans rouleur de palettes (mm): 140
  • Hauteur avec rouleur de palettes (mm): 422