Hydraulisk navaftrækker, til bolt cirkler op til diameter med maks. 15 t trækkraft

Art.-nr.: 229-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Spændvidde, udvendig, min. 97 mm
Spændvidde, udvendig, maks. 145 mm
Tilslutningsgevind 9-16 UNF
Produkttype aftrækker
Udvendig sekskant 19 mm
Materiale stål
Længde i alt 260 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229-3
EAN/GTIN 4021176995033
Producentnummer 229-3
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den hydrauliske navaftrækker fra serie 229 bruges til aftrækning af alle 4- og 5-hullers nav på næsten alle biltyper inden for automotive og industri. Flangen er udstyret med slidser af forskellig deling til optagelse af handelsmæssige skruer.
  • Også egnet til udtrykning af drivaksler på køretøjer med forhjulstræk
  • Navaftrækker er til at aftrække alle 4- og 5-huls-nav på VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc. Egnet

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 178 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 1/64
  • Samlet dybde [mm]: 178 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 7 1/64
  • Samlet højde [mm]: 260 mm
  • Samlet højde [tommer]: 10 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 19 mm
  • Gevindlængde [mm]: W 1 1/2 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 97 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 5 11/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3 13/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 145 mm
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 70 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 51.63
  • Max. trækstyrke [kN]: 150 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 15 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spindlens gevindmål: 14
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Diameter af bolt hul cirkler [mm]: 97 - 145 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)