{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Envergadura exterior mín. | 97 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 145 mm | |
| Rosca de conexión | 9-16 UNF | |
| Tipo de producto | Dispositivo extractor | |
| Hexágono exterior | 19 mm | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 260 mm |
| Número de artículo | 229-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176995033 | |
| Número del fabricante | 229-3 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |