{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozpětí vnější min. | 97 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 145 mm | |
| Připojovací závit | 9-16 UNF | |
| Druh produktu | Obtahovací zařízení | |
| Vnější 6hran | 19 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 260 mm |
| Katalogové číslo | 229-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176995033 | |
| Číslo výrobce | 229-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |